Referanser
Aventics:2122006140
Rubix:213877
Produsent:2122006140
EAN:3661475851183

Produktinformasjon : ELBOW UNION, Series QR1, Version RVT, Pneumatic ports G 1/4, Second Pneumatic - 2122006140
QR1-S Standard Series
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Type gjenger | bsp |
|---|---|
| Tilkobling 1 | g 1/4 |
| Tilkobling 2 | 6 |
| Materiale | housing: polybutylene terephthalate (pbt); thread: brass, nickel-plated; seal: acrylonitrile-butadiene rubber (nbr); release ring: polyoxymethylene (pom); release ring holder: die-cast zinc; tooth lock washer: stainless steel. |
| Tilkoblingsdiameter | 1/4 '' |
| Utvendig diameter på slange metrisk | 6 mm |
| Gjenger | g 1/4 (bspp) |
| Maks temperatur | 60 °C |
| Minimum temperatur | 0 °C |
Vis UNSPSC/ECL@SS
78,83 kr Eks. mva
/ stykk
98,54 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig