Push-in Fitting - Gjenget adapter Mecaline 840587
SWIVEL MALE PARALLEL RUN-TEE PUSH-IN FITTING
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Mecaline:840587
Rubix:6333369
EAN:3660338060502

Dokumenter
Produktinformasjon : 840587-PARALLEL ORIENTABLE BRANCH FITTG EX CYLINDRICAL D.10-1/4
Pressure: 0.99…16 Bars. Operating temperature: -20° C to +80° C.
Material: Nickel-plated brass body. Stainless steel clamp: AISI 304. Seal : NBR 70
Material: Nickel-plated brass body. Stainless steel clamp: AISI 304. Seal : NBR 70
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Type gjenger | bspp |
|---|---|
| Tilkobling 1 | 10 |
| Tilkobling 2 | g1/4 |
| Materiale | nickel-plated brass |
| Tilkoblingsdiameter | 1/4 '' |
| Utvendig diameter på slange metrisk | 10 mm |
| Gjenger | g1/4 (bspp, iso 228) |
Vis UNSPSC/ECL@SS
433,21 kr Eks. mva
/ stykk
541,51 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel