Lineær stasjon Festo DSL-25-50-270-P-A-S2-B

Swivel Actuator Unit

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:DSL-25-50-270-P-A-S2-B
Rubix:502446
Produsent:556474
EAN:4052568200732
DSL-25-50-270-P-A-S2-B Swivel/linear unit

Teknisk sammendrag

Typeswivel actuator unit
Sylinderdiameter25 mm
Sylinderlengde50 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Vrid-/linjärenhet, DSL-25-50-270-P-A-S2-B - 556474 - FESTO


Swivel/linear unit DSL-25-50-270-P-A-S2-B For Proximity sensing. Rotary and linear movement can be actuated independently of one another. Rotary movement of 0° - 270° infinitely adjustable. Rotation angle adjustment range=0 - 270 deg, Stroke=50 mm, Piston diameter=25 mm, Swivel angle=0 - 272 deg, Cushioning=P: Flexible cushioning rings/plates at both ends

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt1945 g
Typeswivel actuator unit
Sylinderdiameter25 mm
Sylinderlengde50 mm
Minimum temperatur-10 °C
Maks temperatur60 °C
Design størrelse25
14 929,70 kr Eks. mva
/ stykk
18 662,13 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel