Lineær stasjon Festo ELGA-TB-KF-80-600-0H

Akser med tannede Remmer

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:ELGA-TB-KF-80-600-0H
Rubix:6282852
Produsent:8041860
EAN:4052568286606
brand logo

Teknisk sammendrag

Typetoothed belt axes
Sylinderdiameter80 mm
Sylinderlengde600 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Kuggremsaxel, ELGA-TB-KF-80-600-0H - 8041860 - FESTO


toothed belt axis ELGA-TB-KF-80-600-0H With recirculating ball bearing guide Effective diameter of drive pinion=39,79 mm, Working stroke=600 mm, Size=80, Stroke reserve=0 mm, Toothed-belt stretch=0,168 %

Teknisk informasjon


Egenskaper
Typetoothed belt axes
Sylinderdiameter80 mm
Sylinderlengde600 mm
Minimum temperatur-10 °C
Maks temperatur60 °C
Design størrelse80
22 930,25 kr Eks. mva
/ stykk
28 662,81 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel