Lineær stasjon Festo CLR-16-20-R-P-A

Cylinder Swing Clamp

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:CLR-16-20-R-P-A
Rubix:497023
Produsent:535437
EAN:4052568168780
CLR-16-20-R-P-A Linear/swivel clamp

Teknisk sammendrag

Typecylinder swing clamp
Sylinderdiameter16 mm
Sylinderlengde20 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Linjärvridspänncylinder, CLR-16-20-R-P-A - 535437 - FESTO


Linear/swivel clamp CLR-16-20-R-P-A Clamping system with linear and swivel motion, 90° to the right Total stroke=30 mm, Piston diameter=16 mm, Piston rod thread=M4, Swivel angle=90 deg +/- 4 deg, Clamping stroke=20 mm

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt310,32 g
Typecylinder swing clamp
Sylinderdiameter16 mm
Sylinderlengde20 mm
Minimum temperatur-10 °C
Maks temperatur80 °C
Design størrelse16
3 868,57 kr Eks. mva
/ stykk
4 835,71 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel