Referanser
Gates:SPZ2187 SUPERHC
Rubix:140872
Produsent:933102187
EAN:5414465671364

Produktinformasjon : SPZ 2187 SUPER HC® - GATES
Wrapped V-belt with a narrow profile. The oil and heat resistant Flex-Weave® wrapping protects the core of the belt against the most extreme conditions. The vulcanised ' flex-bonded ' tensile cords offer superior resistance to bending and tensile forces, fatigue and shock loading. More power in the same space or the same power and space savings of up to 50%.
Egenskaper
• Oil and heat resistant.
• Static conductive (ISO 1813).
• Complies with ATEX standards.
• UNISET tuning system.
• Static conductive (ISO 1813).
• Complies with ATEX standards.
• UNISET tuning system.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Profil | spz |
|---|---|
| Øvre bredde | 9.7 mm |
| Indikativ lengde | 2187 mm |
| Innvendig lengde | 2150 mm |
| Ytter lengde | 2200 mm |
| Tykkelse | 8 mm |
| Mantlet | ja |
| Serie | super hc |
| Form på tenner | molded notches |
| Materiale | cr |
| Min. Omgivelses temperatur | -30 °C |
| Max. Omgivelses temperatur | 60 °C |
| Minimum remskivediameter | 71 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
738,59 kr Eks. mva
/ stykk
923,24 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel