Smal V-kilerem Gates SPA2057 SUPERHC

SuperHC SPA

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Gates:SPA2057 SUPERHC
Rubix:140827
Produsent:933302057
EAN:5414465664557
brand logo

Teknisk sammendrag

Profilspa
Øvre bredde13 mm
Indikativ lengde2057 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : SPA 2057 SUPER HC® - GATES


Wrapped V-belt with a narrow profile. The oil and heat resistant Flex-Weave® wrapping protects the core of the belt against the most extreme conditions. The vulcanised ' flex-bonded ' tensile cords offer superior resistance to bending and tensile forces, fatigue and shock loading. More power in the same space or the same power and space savings of up to 50%.

Egenskaper

• Oil and heat resistant.
• Static conductive (ISO 1813).
• Complies with ATEX standards.
• UNISET tuning system.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Profilspa
Øvre bredde13 mm
Indikativ lengde2057 mm
Innvendig lengde2057 mm
Ytter lengde2075 mm
Tykkelse10 mm
Materialecr
987,81 kr Eks. mva
/ stykk
1 234,76 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel