Referanser
Gates:SPA1300 DELTA NARROW
Rubix:6383133
Produsent:962561300
EAN:5414465676994

Produktinformasjon : SPA1300 DELTA NARROW - GATES
Delta Narrow™ V-belts have a narrow section profile, making them the perfect option for all industry standard drives commonly referred to as narrow or deep wedge.
Narrow V-belt GATES
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Profil | spa |
|---|---|
| Øvre bredde | 12.7 mm |
| Indikativ lengde | 1300 mm |
| Innvendig lengde | 1255 mm |
| Ytter lengde | 1318 mm |
| Tykkelse | 10 mm |
| Mantlet | nei |
| Serie | delta narrow |
| Form på tenner | smooth (non-cogged) |
| Materiale | sbr rubber body with high-strength polyester (pes) tensile cords and oil-resistant fabric cover |
| Min. Omgivelses temperatur | -30 °C |
| Max. Omgivelses temperatur | 70 °C |
| Minimum remskivediameter | 90 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
255,14 kr Eks. mva
/ stykk
318,92 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig