Referanser
Bahco:91-444-5P
Rubix:428217
EAN:7311518260033

Dokumenter
Produktinformasjon : STIKKSAGBLAD B-M 91-444-5P - 91-444-5P
Utformet for lang levetid og raske kapp
T-håndtak passer de fleste stikksager
T-håndtak passer de fleste stikksager
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 63 g |
|---|---|
| Lengde | 105 mm |
| Materiale | bi-metal |
| Type | stikksagblad |
| Total lengde | 108 mm |
| Antall tenner pr. cm. | 2.36 |
| Antall tenner | 26 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
