Referanser
Bosch:2608641175
Rubix:358499
EAN:3165140373579
Produktinformasjon : Sirkelsagbladlad Optiline 165X2,6X30Mm T48 - 2608641175 - Bosch
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 250x225x10 mm |
|---|---|
| Vekt | 387 g |
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 250x225x10 mm |
| Vekt emballert | 400 g |
| Antall tenner | 48 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
514,91 kr Eks. mva
/ stykk
643,64 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

