Referanser
Bosch:2608640627
Rubix:362576
EAN:3165140194211

Produktinformasjon : Sirkelsagbladlad Optiline 230X30Mm 24Vt - 2608640627 - Bosch
Exterior diameter mm: 230 Ø of
Bore mm: 30
Cutting width (b1) mm / blade body thickness (b2) mm: 2.8/1.8
Number of teeth 24 Model: Standard for wood shape of teeth: ATB Cutting Result: 2NL /
Diameter TKS: 7/42
Bruksområder
Wood | ParticlesWood Panel | InsonorizationWood Panels | OSBWood Panels | CompositesWood Materials | Wood TendreWood | Hardwood/Wood | massifWood|Laminated densifiedWood Panels| Plywood/LattedWood | MDF panels with coating
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 680 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 305x260x11 mm |
| Vekt emballert | 680 g |
| Lengde | 230 mm |
| Materiale | hardened steel |
| Type | sirkelsagblad |
| Antall tenner | 24 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
520,29 kr Eks. mva
/ stykk
650,36 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel