Pneumatisk og elektro-pneumatisk regulator Festo EMMS-ST-28-L-S
Stepper motor
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:EMMS-ST-28-L-S
Rubix:507332
Produsent:1451384
EAN:4052568232962
Dokumenter
Produktinformasjon : Stegmotor, EMMS-ST-28-L-S - 1451384 - FESTO
stepper motor EMMS-ST-28-L-S Without gearing, without brake. Stepper angle at full step=1,8 deg, Stepper angle tolerance=±5%, Max. speed=6000 1/min, Insulation protection class=B, Nominal operating voltage DC=48 V
Stepper motor EMMS-ST-28-L-S 1451384
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Type | stepper motor |
|---|---|
| Monteringsform | emms-st |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 834,18 kr Eks. mva
/ stykk
3 542,73 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel