Pneumatisk og elektro-pneumatisk regulator Festo MHP2-PR10-3
Manifold Block
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:MHP2-PR10-3
Rubix:494698
Produsent:197446
EAN:4052568160531

Dokumenter
Produktinformasjon : Anslutningsblock, MHP2-PR10-3 - 197446 - FESTO
Manifold block MHP2-PR10-3 For semi in-line valve MHP2-...-HC/TC Max. number of valve Positions=10, Corrosion resistance classification CRC=2, Mounting method for sub-base=(* with through hole, * with top-hat rail), Mounting method for valve=with internal (female) thread, Pneumatic ports 1/33=M7
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 273,3 g |
|---|---|
| Type | manifold block |
| Monteringsform | mhp2 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 341,62 kr Eks. mva
/ stykk
1 677,03 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel