Pneumatisk og elektro-pneumatisk regulator Festo ESBF-BS-80-300-5P
Elektrosylinder
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:ESBF-BS-80-300-5P
Rubix:506165
Produsent:574105
EAN:4052568222024

Dokumenter
Produktinformasjon : Elcylinder, ESBF-BS-80-300-5P - 574105 - FESTO
Electro-cylinder ESBF-BS-80-300-5P Working stroke=300 mm, Size=80, Stroke=300 mm, Piston rod thread=M20x1,5, Reversing backlash=30 µm
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 9891 g |
|---|---|
| Type | electro cylinder |
| Monteringsform | esbf |
Vis UNSPSC/ECL@SS
26 896,46 kr Eks. mva
/ stykk
33 620,57 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel