Retningsreguleringsventil Festo VSVA-B-P53U-ZD-D2-1T1L
Standards-based valve with central plug VSVA
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:VSVA-B-P53U-ZD-D2-1T1L
Rubix:503669
Produsent:560822
EAN:4052568006112

Dokumenter
Produktinformasjon : Magnetventil, VSVA-B-P53U-ZD-D2-1T1L - 560822 - FESTO
Standards-based valves ISO 15407-1 with central plug
Egenskaper
- Conforms to ISO 5599-1
- Electrical connection with central plug
- Robust metal housing
- Manifold assembly with mixed sizes possible
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 807 g |
|---|---|
| Type | standard valve vsva plug-in |
| Antall porter | 5 |
| Luftmengde | 2800 l/min |
Vis UNSPSC/ECL@SS
3 076,37 kr Eks. mva
/ stykk
3 845,46 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel