Retningsreguleringsventil Festo VUVS-LK30-M52-AD-G38-1B2-S
Solenoid Valve
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:VUVS-LK30-M52-AD-G38-1B2-S
Rubix:6282614
Produsent:8049881
EAN:4052568295363

Dokumenter
Produktinformasjon : Magnetventil, VUVS-LK30-M52-AD-G38-1B2-S - 8049881 - FESTO
In-line valves are designed to be used without pneumatic connection. All pneumatic connections are on the valve and can be fitted with fittings/hoses.
Egenskaper
Internal/external pilot air supply
Reset via: mechanical spring
Non-reversible flow direction
Reset via: mechanical spring
Non-reversible flow direction
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Type | 5/2 monostable |
|---|---|
| Antall porter | 5 |
| Luftmengde | 1600 l/min |
Vis UNSPSC/ECL@SS
632,64 kr Eks. mva
/ stykk
790,80 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel