Retningsreguleringsventil Festo MFH-5/3B-3/8-S-B-EX

Solenoid valve MFH-5/3

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:MFH-5/3B-3/8-S-B-EX
Rubix:497196
Produsent:535953
EAN:4052568170035
MFH-5/3B-3/8-S-B-EX Solenoid valve

Teknisk sammendrag

Typevalve tiger 2000
Antall porter5

Dokumenter

Produktinformasjon : Magnetventil, MFH-5/3B-3/8-S-B-EX - 535953 - FESTO


Solenoid valve MFH-5/3B-3/8-S-B-EX With manual override, without solenoid coil or socket. Solenoid coil and socket should be ordered separately. Valve function=5/3 pressurised, Type of actuation=electrical, Standard nominal flow rate=2600 l/min, Operating pressure=-0,9 - 10 bar, Design structure=Piston slide

Teknisk informasjon


Egenskaper
Typevalve tiger 2000
Antall porter5
6 786,41 kr Eks. mva
/ stykk
8 483,01 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel