Referanser
Festo:PUN-12X2-GN
Rubix:491067
Produsent:178428
EAN:4052568038946

Produktinformasjon : Slang, PUN-12X2-GN - 178428 - FESTO
- Very resistant to kinking and extremely sturdy thanks to increased wall thickness
- Maximum flexibility despite increased wall thickness
- High resistance to microbes and hydrolysis
- Suitable for use with energy chains
- Operating medium: compressed air, vacuum, water
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 8 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 12 mm |
| Farge | grønn |
| Materiale | polyurethane (tpe-u / pu) |
| Hjulhøyde | 50 m |
| Min. service trykk | -0.95 bar |
| Minimum temperatur | -35 °C |
| Maks temperatur | 60 °C |
Vis UNSPSC/ECL@SS
3 010,00 kr Eks. mva
/ 50 Meter
3 762,50 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel