Slange Mecaline 846331

POLYAMIDE TUBING (PA)

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Mecaline:846331
Rubix:6332661
EAN:3660338081620
CALIBRATED TUBES POLYAMIDE 10X2,8

Teknisk sammendrag

Inner diameter8 mm
Ytter diameter (inch)10 mm
Fargerød
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : 846331-CALIBRATED TUBES POLYAMIDE 10X2,8 RED


MECALINE Polyamide tubes made from high performance long chain polyamides for industrial and automotive applications. Broad chemical compatibility. Resistant to many aggressive liquids. Excellence in mechanical qualities.Temperature range: from -60°C to +130°C

Teknisk informasjon


Egenskaper
Inner diameter8 mm
Ytter diameter (inch)10 mm
Fargerød
Materialepa
Hjulhøyde25 m
2 729,64 kr Eks. mva
/ stykk
3 412,05 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel