Innstikkskobling Mecaline 843007
STAINLESS STEEL MALE PARALLEL PLUG WITH FKM SEAL - HEXAGON SOCKET
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Mecaline:843007
Rubix:6333456
EAN:3660338062957

Dokumenter
Produktinformasjon : 843007-PLUG SS HEX. WITH FKM SEAL 3/8
Material: Stainless steel AISI 316L. Pressure range: -0.99…140 Bar. Temperature range: -110°C…300°C.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Materiale | stainless steel |
|---|---|
| Tilkobling 1 | g3/8 |
| Profil | male |
| Tilkobling 2 | g3/8 |
| Maks temperatur | 300 °C |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 072,84 kr Eks. mva
/ stykk
1 341,05 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel