Referanser
Spartex:RONDELASM32,5X16A2
Rubix:6418609
Produsent:9217216
EAN:4043377340108


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 16 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Ytter diameter (inch) | 32.5 mm |
Produktinformasjon : Art. 9217 Säkerhetsbricka Form M A2 32,5X16X2,56 - 9217216
Z-type serrated conical spring washers type M A2 32,5X16X2,56
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 16 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Ytter diameter (inch) | 32.5 mm |
| Standard | IKKE-STANDARD |
| Type | spring washers form m |
| Metrisk diameter | M16 |
| Tykkelse | 2.56 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 301,92 kr Eks. mva
/ pakke
1 627,40 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel