Referanser
Spartex:RONDELASS24,25X12A4
Rubix:6418592
Produsent:9219412
EAN:4043377340269


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 12 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Ytter diameter (inch) | 24.25 mm |
Produktinformasjon : Art. 9219 Säkerhetsbricka Form S A4 24,25X12X1,65 - 9219412
Z-type serrated conical spring washers type S A4 24,25X12X1,65
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 12 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Ytter diameter (inch) | 24.25 mm |
| Standard | IKKE-STANDARD |
| Type | spring washers form s |
| Metrisk diameter | M12 |
| Tykkelse | 1.65 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 508,46 kr Eks. mva
/ pakke
1 885,57 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel