Referanser
Spartex:RONDELASCUV10A4
Rubix:6418682
Produsent:6796410
EAN:4043377145307


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 10 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Ytter diameter (inch) | 23 mm |
Produktinformasjon : DIN 6796 Spännbrickor för skruvförband A4 23X10X2,5
Conical spring washers for bolted connections A4 23X10X2,5 DIN 6796
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 10 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Ytter diameter (inch) | 23 mm |
| Standard | DIN 6796 |
| Type | cup spring washer |
| Metrisk diameter | M10 |
| Tykkelse | 2.5 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
472,19 kr Eks. mva
/ pakke
590,24 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Inner diameter
10 mm
Materiale/overflate finish
Ytter diameter (inch)
23 mm
Type
Metrisk diameter
M10