Referanser
Spartex:RONCR40X20,4X2A1
Rubix:6418815
Produsent:2093240 204 20
EAN:4043377140678


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 20.4 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A1 |
| Ytter diameter (inch) | 40 mm |
Produktinformasjon : DIN 2093 Tallriksfjädrar A1 40X20,4X2 - 2093240 204 20
Disc springs A1 40X20,4X2 DIN 2093
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 20.4 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A1 |
| Ytter diameter (inch) | 40 mm |
| Standard | DIN 2093 |
| Type | cone-spring washers |
| Metrisk diameter | M20 |
| Tykkelse | 2 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
412,51 kr Eks. mva
/ pakke
515,64 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Inner diameter
20.4 mm
Ytter diameter (inch)
40 mm
Type
Metrisk diameter
M20