Referanser
Spartex:GOFDU8X36A4ISO
Rubix:6425895
Produsent:1234480 36
EAN:4043377016409


Teknisk sammendrag
| Diameter | 8 mm |
|---|---|
| Lengde | 36 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
Produktinformasjon : ISO 1234 Saxpinnar A4 8X - 1234480 36
Split pins A4 8X
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Diameter | 8 mm |
|---|---|
| Lengde | 36 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 94 / ISO 1234 |
| Type | cotter pin |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 372,53 kr Eks. mva
/ pakke
1 715,66 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Diameter
8 mm
Lengde
36 mm