Referanser
Spartex:GOFDU8X100A2ISO
Rubix:6425902
Produsent:1234280 100
EAN:4043377014726


Teknisk sammendrag
| Diameter | 8 mm |
|---|---|
| Lengde | 100 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
Produktinformasjon : ISO 1234 Saxpinnar A2 8X - 1234280 100
Split pins A2 8X
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Diameter | 8 mm |
|---|---|
| Lengde | 100 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 94 / ISO 1234 |
| Type | cotter pin |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 023,66 kr Eks. mva
/ pakke
2 529,57 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Diameter
8 mm
Lengde
100 mm