Referanser
Spartex:GOFDU1,6X18A4ISO
Rubix:6426700
Produsent:1234416 18
EAN:4043377015310


Teknisk sammendrag
| Diameter | 1.6 mm |
|---|---|
| Lengde | 18 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
Produktinformasjon : ISO 1234 Saxpinnar A4 1,6X - 1234416 18
Split pins A4 1,6X
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Diameter | 1.6 mm |
|---|---|
| Lengde | 18 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 94 / ISO 1234 |
| Type | cotter pin |
Vis UNSPSC/ECL@SS
198,26 kr Eks. mva
/ pakke
247,82 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Diameter
1.6 mm
Lengde
18 mm