Referanser
Spartex:GOFDU5X56A4ISO
Rubix:6425963
Produsent:1234450 56
EAN:4043377016188


Teknisk sammendrag
| Diameter | 5 mm |
|---|---|
| Lengde | 56 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
Produktinformasjon : ISO 1234 Saxpinnar A4 5X - 1234450 56
Split pins A4 5X
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Diameter | 5 mm |
|---|---|
| Lengde | 56 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 94 / ISO 1234 |
| Type | cotter pin |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 377,47 kr Eks. mva
/ pakke
1 721,84 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Diameter
5 mm
Lengde
56 mm