Referanser
Spartex:GOFDU6,3X40A2ISO
Rubix:6425927
Produsent:1234263 40
EAN:4043377014641


Teknisk sammendrag
| Diameter | 6.3 mm |
|---|---|
| Lengde | 40 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
Produktinformasjon : ISO 1234 Saxpinnar A2 6,3X - 1234263 40
Split pins A2 6,3X
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Diameter | 6.3 mm |
|---|---|
| Lengde | 40 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 94 / ISO 1234 |
| Type | cotter pin |
Vis UNSPSC/ECL@SS
974,97 kr Eks. mva
/ pakke
1 218,71 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Diameter
6.3 mm
Lengde
40 mm