Referanser
Spartex:GOFDU1X22A2ISO
Rubix:6426594
Produsent:1234210 22
EAN:4043377013163


Teknisk sammendrag
| Diameter | 1 mm |
|---|---|
| Lengde | 22 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
Produktinformasjon : ISO 1234 Saxpinnar A2 1X - 1234210 22
Split pins A2 1X
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Diameter | 1 mm |
|---|---|
| Lengde | 22 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 94 / ISO 1234 |
| Type | cotter pin |
Vis UNSPSC/ECL@SS
203,09 kr Eks. mva
/ pakke
253,86 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Diameter
1 mm
Lengde
22 mm