Referanser
Stahlwille:70110004
Rubix:6184828
EAN:4018754040971



Produktinformasjon : VERKSTEDHAMMER 10960 300 G - 70110004 - STAHLWILLE
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 23x105x302 mm |
|---|---|
| Vekt | 396 g |
| Type | låsesmeds hammer |
| Lengde | 300 mm |
| Vekt | 396 g |
| Hode lengde | 105 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 576,32 kr Eks. mva
/ 6 stykk
1 970,40 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
