Remskive for taper bøsning Mecaline 06SPC1250
SPC seksjon seks spor V-remskiver
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Mecaline:06SPC1250
Rubix:6277858
Produsent:856728
EAN:3660338120121

Dokumenter
Produktinformasjon : Reimhjul-V- 6G Spc 1250 Tl 5050
Mecaline Pulleys are manufactured to exacting standards to ISO 4183, with taper bush fitting, Profiles SPZ, SPA, SPB and SPC, statically balanced to G6.8
V-Pulley - SPC - Taper Bush type (5050) - Cast Iron GG25
Egenskaper
Can run both Vee and Wedge belts
Bruksområder
V belt power transmission drives
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Profil | spc |
|---|---|
| Indikativ diameter | 1250 mm |
| Konisk gjennomføring | 5050 |
| Materiale | cast iron gg25 |
| Antall spor | 6 |
| Type | 5 |
| Felgbredde | 162 mm |
| Ytter diameter (inch) | 1259.6 mm |
| Bredde | 127 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel