Remskive for taper bøsning Mecaline 10SPC300

SPC seksjon ti Remskiver med V-spor

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Mecaline:10SPC300
Rubix:6277338
EAN:3660338291913
brand logo

Teknisk sammendrag

Profilspc
Indikativ diameter300 mm
Konisk gjennomføring4545
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Reimhjul-V 10G Spc 300 Tl 4545


Mecaline Pulleys are manufactured to exacting standards to ISO 4183, with taper bush fitting, Profiles SPZ, SPA, SPB and SPC, statically balanced to G6.8
V-Pulley - SPC - Taper Bush type (4545) - Cast Iron GG25

Egenskaper

Can run both Vee and Wedge belts

Bruksområder

V belt power transmission drives

Teknisk informasjon


Egenskaper
Profilspc
Indikativ diameter300 mm
Konisk gjennomføring4545
Materialecast iron
Antall spor10
Type3
Felgbredde263.5 mm
Ytter diameter (inch)309.6 mm
Bredde114 mm
12 945,34 kr Eks. mva
/ stykk
16 181,67 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel