Remskive for taper bøsning Mecaline 04SPB236
SPB-seksjon Fire spor V-remskiver
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Mecaline:04SPB236
Rubix:6278061
Produsent:856510
EAN:3660338117961

Dokumenter
Produktinformasjon : Reimhjul-V- 4G Spb 236 Tl 3020
Mecaline Pulleys are manufactured to exacting standards to ISO 4183, with taper bush fitting, Profiles SPZ, SPA, SPB and SPC, statically balanced to G6.8
V-Pulley - SPB - Taper Bush type (3020) - Cast Iron GG25
Egenskaper
Can run both Vee and Wedge belts
Bruksområder
V belt power transmission drives
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Profil | spb |
|---|---|
| Indikativ diameter | 236 mm |
| Konisk gjennomføring | 3020 |
| Materiale | cast iron gg25 |
| Antall spor | 4 |
| Type | 3 |
| Felgbredde | 82 mm |
| Ytter diameter (inch) | 243 mm |
| Bredde | 51 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig