Unbrakoskruer Spartex BHCETX12X60EFA2-50
SPC oval hodeskrue med flens, helgjenge
Se teknisk informasjonReferanser
Spartex:BHCETX12X60EFA2-50
Rubix:6421281
Produsent:738022T12 60
EAN:4043377315021


Teknisk sammendrag
| Lengde | 60 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Standard | ISO 7380 |
Produktinformasjon : ISO 7380-2 Skruvar med lågvälvt huvud ISR med fläns helgänga A2-50 12X60/60 - 738022T12 60
Button head screws torx profile flange with fullthread A2-50 12X60/60 T55
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 60 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Standard | ISO 7380 |
| Metrisk diameter | M12 |
| Type innprint | torx-profil (tx) |
| Form på hode | rounded |
| Klasse | A2-50 |
| Gjengediameter | 12 mm |
| Sportykkelse | t55 |
| Type gjenger | metrisk |
| Gjengeoverflate | total |
Vis UNSPSC/ECL@SS
790,17 kr Eks. mva
/ pakke
987,71 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
60 mm