Referanser
Spartex:BHCE6X45EFA2-50
Rubix:6421420
Produsent:7380226 45
EAN:4043377216328


Teknisk sammendrag
| Lengde | 45 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Standard | ISO 7380 |
Produktinformasjon : ISO 7380-2 Skruvar lågvälvt huvud sexkanthylsa,fläns helgänga A2-50 6X45/45 - 7380226 45
Hexagon socket button head screw flange with fullthread A2-50 6X45/45 sw4
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 45 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Standard | ISO 7380 |
| Metrisk diameter | M6 |
| Type innprint | hul sekskant |
| Form på hode | rounded |
| Klasse | A2-50 |
| Gjengediameter | 6 mm |
| Sportykkelse | sw4 |
| Type gjenger | metrisk |
| Gjengeoverflate | total |
Vis UNSPSC/ECL@SS
214,36 kr Eks. mva
/ pakke
267,95 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
45 mm