Unbrakoskruer Spartex BHCETX6X25EFA4-50
SPC oval hodeskrue med flens, helgjenge
Se teknisk informasjonReferanser
Spartex:BHCETX6X25EFA4-50
Rubix:6421092
Produsent:738024T6 25
EAN:4043377311764


Teknisk sammendrag
| Lengde | 25 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Standard | ISO 7380 |
Produktinformasjon : ISO 7380-2 Skruvar med lågvälvt huvud ISR med fläns helgänga A4-50 6X25/25 - 738024T6 25
Button head screws torx profile flange with fullthread A4-50 6X25/25 T30
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 25 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Standard | ISO 7380 |
| Metrisk diameter | M6 |
| Type innprint | torx-profil (tx) |
| Form på hode | rounded |
| Klasse | A4-50 |
| Gjengediameter | 6 mm |
| Sportykkelse | t30 |
| Type gjenger | metrisk |
| Gjengeoverflate | total |
Vis UNSPSC/ECL@SS
444,82 kr Eks. mva
/ pakke
556,03 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
25 mm