Referanser
Erstattet ref.:VTCB4X8EFA2
Spartex:BHCE4X8EFA2-50
Rubix:6402885
Produsent:7380224 8
EAN:4043377216069


Teknisk sammendrag
| Lengde | 8 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Standard | ISO 7380 |
Produktinformasjon : ISO 7380-2 Skruvar lågvälvt huvud sexkanthylsa,fläns helgänga A2-50 4X8/8 sw2 - 7380224 8
Hexagon socket button head screw flange with fullthread A2-50 4X8/8 sw2,5
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 8 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Standard | ISO 7380 |
| Metrisk diameter | M4 |
| Type innprint | hul sekskant |
| Form på hode | rounded |
| Klasse | A2-50 |
| Gjengediameter | 4 mm |
| Sportykkelse | sw2,5 |
| Type gjenger | metrisk |
| Gjengeoverflate | total |
Vis UNSPSC/ECL@SS
401,35 kr Eks. mva
/ pakke
501,69 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
8 mm