Trykksensor Festo SPAU-P10R-H-G18FD-L-PNLK-PNVBA-M8U
SPAU pressure sensor
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:SPAU-P10R-H-G18FD-L-PNLK-PNVBA-M8U
Rubix:6401457
Produsent:8001221
EAN:4052568276980

Dokumenter
Produktinformasjon : Tryckgivare, SPAU-P10R-H-G18FD-L-PNLK-PNVBA-M8U - 8001221 - FESTO
Pressure sensor SPAU-P10R-H-G18FD-L-PNLK-PNVBA-M8U Suitable for monitoring compressed Air and non-corrosive gases, Mounting H-rail, with display. Authorisation=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE mark (see declaration of conformity)=to EU directive for EMC, Materials note=Conforms to RoHS, Measured variable=Relative pressure, Measurement method=Piezoresistive Pressure sensor
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Type | pressure sensor |
|---|---|
| Monteringsform | spau |
| Spenning, maks. | 30 V |
| Spenning, min. | 20 V |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 891,03 kr Eks. mva
/ stykk
2 363,79 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel