Referanser
Festo:SDE3-V1Z-B-HQ4-2N-M8
Rubix:498725
Produsent:540202
EAN:4052568178635

Dokumenter
Produktinformasjon : Tryckgivare, SDE3-V1Z-B-HQ4-2N-M8 - 540202 - FESTO
Pressure sensor SDE3-V1Z-B-HQ4-2N-M8 For vacuum with M8 plug version. Authorisation=(* RCM Mark, * c UL us - Recognized (OL)), CE mark (see declaration of conformity)=to EU directive for EMC, Materials note=(* Free of copper and PTFE, * Conforms to RoHS), Measured variable=Differential pressure, Measurement method=Piezoresistive Pressure sensor with display
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Type | pressure sensor |
|---|---|
| Monteringsform | sde3 |
| Spenning, maks. | 30 V |
| Spenning, min. | 15 V |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 653,91 kr Eks. mva
/ stykk
3 317,39 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel