Referanser
Festo:SDE3-D10S-B-HQ4-2P-M8
Rubix:498730
Produsent:540207
EAN:4052568178680

Dokumenter
Produktinformasjon : Tryckgivare, SDE3-D10S-B-HQ4-2P-M8 - 540207 - FESTO
Pressure sensor SDE3-D10S-B-HQ4-2P-M8 With M8 plug version. Authorisation=(* RCM Mark, * c UL us - Recognized (OL)), CE mark (see declaration of conformity)=to EU directive for EMC, Materials note=(* Free of copper and PTFE, * Conforms to RoHS), Measured variable=Relative pressure, Measurement method=Piezoresistive Pressure sensor with display
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Type | pressure sensor |
|---|---|
| Monteringsform | sde3 |
| Spenning, maks. | 30 V |
| Spenning, min. | 15 V |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 346,86 kr Eks. mva
/ stykk
2 933,57 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel