Referanser
Festo:SDE5-D10-FP-Q6-P-M8
Rubix:499263
Produsent:542898
EAN:4052568180911

Dokumenter
Produktinformasjon : Tryckgivare, SDE5-D10-FP-Q6-P-M8 - 542898 - FESTO
Pressure sensor SDE5-D10-FP-Q6-P-M8 With M8 plug version. Authorisation=(* RCM Mark, * c UL us - Recognized (OL)), CE mark (see declaration of conformity)=to EU directive for EMC, Materials note=Conforms to RoHS, Measured variable=Relative pressure, Measurement method=Piezoresistive Pressure sensor
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Type | pressure sensor |
|---|---|
| Monteringsform | sde5 |
| Spenning, maks. | 30 V |
| Spenning, min. | 15 V |
Vis UNSPSC/ECL@SS
721,05 kr Eks. mva
/ stykk
901,31 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel