Remskive for taper bøsning Mecaline 01SPA063
SPA-seksjon Enkelt V-spor Remskiver
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Mecaline:01SPA063
Rubix:6278350
Produsent:856185
EAN:3660338114748

Dokumenter
Produktinformasjon : Reimhjul-V- 1G Spa 63 Tl 1008
Mecaline Pulleys are manufactured to exacting standards to ISO 4183, with taper bush fitting, Profiles SPZ, SPA, SPB and SPC, statically balanced to G6.8
V-Pulley - SPA - Taper Bush type (1108) - Cast Iron GG25
Egenskaper
Can run both Vee and Wedge belts
Bruksområder
V belt power transmission drives
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Profil | spa |
|---|---|
| Indikativ diameter | 63 mm |
| Konisk gjennomføring | 1108 |
| Materiale | cast iron gg25 |
| Antall spor | 1 |
| Type | 1 |
| Felgbredde | 40 mm |
| Ytter diameter (inch) | 68.5 mm |
| Bredde | 22 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
141,98 kr Eks. mva
/ stykk
177,48 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel