Referanser
Optibelt:TB SPB 150/5
Rubix:192327
Produsent:1693294
EAN:4014486246667



Produktinformasjon : TB SPB 150/5 00ZA Optibelt
V-grooved pulley for taper sockets – grooves to DIN 2211
V-grooved pulleys for taper bushings
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 5200 g |
|---|---|
| Profil | spb |
| Indikativ diameter | 150 mm |
| Konisk gjennomføring | 2517 |
| Materiale | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Antall spor | 5 |
| Type | solid pulley |
| Felgbredde | 101 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel