Remskive for taper bøsning Mecaline 06SPB170

SPB seksjon seks spor V Remskiver

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Mecaline:06SPB170
Rubix:6278357
Produsent:856706
EAN:3660338119903
brand logo

Teknisk sammendrag

Profilspb
Indikativ diameter170 mm
Konisk gjennomføring3020
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Reimhjul-V- 6G Spb 170 Tl 3020


Mecaline Pulleys are manufactured to exacting standards to ISO 4183, with taper bush fitting, Profiles SPZ, SPA, SPB and SPC, statically balanced to G6.8
V-Pulley - SPB - Taper Bush type (3020) - Cast Iron GG25

Egenskaper

Can run both Vee and Wedge belts

Bruksområder

V belt power transmission drives

Teknisk informasjon


Egenskaper
Profilspb
Indikativ diameter170 mm
Konisk gjennomføring3020
Materialecast iron gg25
Antall spor6
Type3
Felgbredde120 mm
Ytter diameter (inch)177 mm
Bredde51 mm
1 832,46 kr Eks. mva
/ stykk
2 290,57 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel