Retningsreguleringsventil Festo BMCH-2-3-1/8

Solenoid valve BMCH

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:BMCH-2-3-1/8
Rubix:482626
Produsent:6686
EAN:4052568110932
BMCH-2-3-1/8 Solenoid valve

Teknisk sammendrag

Typesolenoid valve additional program
Antall porter3
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Magnetventil, BMCH-2-3-1/8 - 6686 - FESTO


Solenoid valve BMCH-2-3-1/8 Valve function=2x3/2 closed, monostable, Type of actuation=electrical, Standard nominal flow rate=160 l/min, Operating pressure=-0,95 - 7 bar, Design structure=Poppet valve with spring return

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)91x50x88 mm
Vekt376 g
Typesolenoid valve additional program
Antall porter3
Luftmengde160 l/min
3 603,96 kr Eks. mva
/ stykk
4 504,95 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel