Retningsreguleringsventil Festo VUVS-L20-P53C-MD-G18-F7-1C1
Solenoid Valve
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:VUVS-L20-P53C-MD-G18-F7-1C1
Rubix:6282968
Produsent:575268
EAN:4052568223953

Dokumenter
Produktinformasjon : Magnetventil, VUVS-L20-P53C-MD-G18-F7-1C1 - 575268 - FESTO
In-line valves are designed to be used without pneumatic connection. All pneumatic connections are on the valve and can be fitted with fittings/hoses.
Egenskaper
Internal/external pilot air supply
Reset via: mechanical spring
Non-reversible flow direction
Reset via: mechanical spring
Non-reversible flow direction
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 317 g |
|---|---|
| Type | valve vuvs |
| Antall porter | 5 |
| Luftmengde | 700 l/min |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 153,42 kr Eks. mva
/ stykk
1 441,78 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel