Retningsreguleringsventil Festo JMFH-5-3/8-B-EX

Solenoid valve JMFH-5-3/8

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:JMFH-5-3/8-B-EX
Rubix:497175
Produsent:535932
EAN:4052568169824
JMFH-5-3/8-B-EX Solenoid valve

Teknisk sammendrag

Typevalve tiger 2000
Antall porter5
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Magnetventil, JMFH-5-3/8-B-EX - 535932 - FESTO


Solenoid valve JMFH-5-3/8-B-EX With manual overrides, without solenoid coils or sockets. Solenoid coils and sockets should be ordered separately. Valve function=5/2 bistable, Type of actuation=electrical, Standard nominal flow rate=2000 l/min, Operating pressure=2 - 10 bar, Design structure=Piston slide

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt679 g
Typevalve tiger 2000
Antall porter5
Luftmengde2000 l/min
5 510,34 kr Eks. mva
/ stykk
6 887,92 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel