Retningsreguleringsventil Festo VZWF-L-M22C-G114-400-E-3AP4-10-R1
Solenoid valve VZWF
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:VZWF-L-M22C-G114-400-E-3AP4-10-R1
Rubix:507955
Produsent:1492331
EAN:4052568237257

Dokumenter
Produktinformasjon : Magnetventil, VZWF-L-M22C-G114-400-E-3AP4-10-R1 - 1492331 - FESTO
The force pilot operated pneumatic valves VZWF control high pressures with high nominal diameters using relatively small solenoids, even in closed media circuits with no differential pressure
Egenskaper
- High flow rates
- Large nominal diameters with relatively small solenoids
- No differential pressure required
- Can also be used in vacuum technology
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 4800 g |
|---|---|
| Type | solenoid valve vzwf |
| Antall porter | 2 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
16 018,78 kr Eks. mva
/ stykk
20 023,47 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel