Retningsreguleringsventil Festo MFH-5/2-D-1-FR-S-C
Solenoid valve MFH-5/2
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:MFH-5/2-D-1-FR-S-C
Rubix:492226
Produsent:188510
EAN:4052568149635

Dokumenter
Produktinformasjon : Magnetventil, MFH-5/2-D-1-FR-S-C - 188510 - FESTO
Solenoid valve MFH-5/2-D-1-FR-S-C With manual override, without solenoid coil or socket. Solenoid coil and socket should be ordered separately. Valve function=5/2 monostable, Type of actuation=electrical, Width=42 mm, Standard nominal flow rate=1200 l/min, Operating pressure=-0,9 - 16 bar
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 359 g |
|---|---|
| Type | standard valve iso 5599-1 |
| Antall porter | 5 |
| Luftmengde | 1200 l/min |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 359,73 kr Eks. mva
/ stykk
1 699,66 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel